Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 30x10mm L:1350mm ZX1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041970R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1350 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041970R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1350 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-59356068
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041970R9999
EAN/GTIN:
     4011617419709
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm

Kupferschiene 30x10mm L:1350mm ZX1108

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 5 = 1350 mm, Bemessungsstrom In max. 630 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
1350 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 146,19*
€ 181,90*
€ 5,95*
ab € 146,58*
€ 182,53*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,40*
€ 184,92*
Frei Haus
ab € 152,81*
€ 189,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,84*
€ 189,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.