Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 12x5mm L:298mm ZX1040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041906R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 298 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041906R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 298 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-59356904
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041906R9999
EAN/GTIN:
     4011617419068
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 12x5mm L:298mm ZX1040

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 1 = 298 mm, Bemessungsstrom In max. 250 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
flach
Länge:
298 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 9,94*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 10,01*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,99*
€ 10,03*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 10,29*
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 10,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.