Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L=29,9mm, B=2,2mm D-MUT 2,5/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L=29,9mm, B=2,2mm D-MUT 2,5/4
Abschlussdeckel L=29,9mm, B=2,2mm D-MUT 2,5/4
Artikel-Nr.:
     3517A-59356950
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3248033
EAN/GTIN:
     4046356801522
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L=29,9mm, B=2,2mm D-MUT 2,5/4

Abschlussdeckel, Länge: 29,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 28,3 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,24*
€ 0,33*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24057*
€ 0,33057*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2468*
€ 0,3404*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,25367*
€ 0,35367*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.