Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 20x5mm L:1246mm ZX1017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041886R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1246 mm Cooper
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX041886R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 1246 mm Cooper
Artikel-Nr.:
     3517A-59356996
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX041886R9999
EAN/GTIN:
     4011617418863
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

Kupferschiene 20x5mm L:1246mm ZX1017

Sammelschiene, CombiLine, Bausatz unmontiert, Feldbreite 5 = 1246 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
320 A
Ausführung:
flach
Länge:
1246 mm
Breite:
5 mm
Höhe:
20 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,79*
€ 45,76*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 35,45*
€ 46,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,16*
€ 47,19*
€ 3,90*
ab € 36,57*
€ 47,74*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 38,67*
€ 50,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.