Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59357912 Herst.-Nr.: 2360043 EAN/GTIN: 4012196421053 |
|
|
| | |
| Dichtmanschette f.Flachl.30x3,5mm or DW FL30x3,5 Dichtmanschette für Durchführungen bei wasserdichten Fundamentplatten/ Wänden (z. B. weiße Wanne) zur Montage auf Anschlussfahnen mit Edelstahl-Spannbändern mit Druckwasserprüfung bis 5 bar nach DIN EN 62561-5 (VDE 0185-561-5) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dichtmanschette | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,93418* | € 41,95418* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,50* | € 43,65* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 32,73* | € 43,77* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,0166* | € 43,9034* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,67* | € 44,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|