| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59360955 Herst.-Nr.: 10101855 EAN/GTIN: 4007685041737 |
| |
|
| | |
| Hatglandverschraubung HGSM 20-E Pack Die spezielle Edelstahlverschraubung für Anwendungen in Hygienebereichen und überall dort, wo Manipulationssicherheit benötigt wird. Das spaltfreie Dichtungskonzept sorgt für eine hohe Schutzart. Die Montage im Langloch gewährleistet die notwendige Verdrehsicherung. Hygieneanwendung: Das schmutzabweisende Aussendesign ohne Taschen, Vertiefungen und Rillen verhindert das Ansammeln und Festsetzen von Schmutzpartikeln. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 20 | Gewindesteigung: | 0,75 mm | Gewindelänge: | 19,5 mm | Schlüsselweite: | 24 mm | Sechskant Eckmaß: | 27 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 3..12 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,39* | € 49,25* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,25* | € 49,28* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,4075* | € 49,9993* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,59* | € 50,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,0192* | € 69,8492* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|