Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Touch Panel 600,14,5cm 640x480 Pixel 762-4102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-59365742
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     762-4102
EAN/GTIN:
     4055143839433
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc

Touch Panel 600,14,5cm 640x480 Pixel 762-4102

Touch Panel 600
14,5 cm (5,7"
)
640 x 480 Pixel
2 x USB, 2 x ETHERNET
Web Panel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 874,40*
€ 939,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 876,18*
€ 945,15*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 921,83*
€ 985,80*
€ 5,95*
ab € 984,72*
€ 1.060,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.001,34*
€ 1.072,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,97*
€ 1.276,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,74*
€ 1.271,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.053,42*
€ 1.253,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.032,09*
€ 1.228,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,34*
€ 1.191,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
762-9001
ab € 14,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
758-879/000-3108
ab € 83,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.