Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul DC 24 V,1W,grau 788-304/003-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-59365888
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-304/003-000
EAN/GTIN:
     4045454606916
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Relaismodul

Relaismodul DC 24 V,1W,grau 788-304/003-000

Relaismodul
Eingangsnennspannung DC 24 V
1 Wechsler
Grenzdauerstrom 16 A
Statusanzeige rot
15 mm Baubreite
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Steckrelais, wago steckrelais, steckrelais
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,45*
€ 10,65*
1
€ 5,95*
ab € 7,4638*
€ 10,6738*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 9,3955*
€ 11,3455*
1
€ 3,90*
ab € 8,46*
€ 12,10*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0874*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-113
ab € 0,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
ab € 0,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
859-402
ab € 0,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-542
ab € 0,0535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.