Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Erweiterungskabelver. EMSKV 25-32 EMV-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-59369900
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065258
EAN/GTIN:
     4007685033329
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m25 metall

EMV Erweiterungskabelver. EMSKV 25-32 EMV-Z

SPRINT® EMV-Kabelverschraubung aus Messing zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung und Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
40 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13..21 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 338,61*
€ 392,13*
Frei Haus
ab € 325,80*
€ 392,63*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 339,1525*
€ 393,2225*
Frei Haus
ab € 343,37*
€ 396,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 392,13*
€ 466,6347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 391,93*
€ 466,3967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,22*
€ 428,6618
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 352,11*
€ 419,0109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 338,61*
€ 402,9459
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 13,5444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064014
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.