Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59454716 Herst.-Nr.: 1032920 EAN/GTIN: 4055626537849 |
| |
|
| | |
| Halbleiterschütz ELR 1SC230AC/600AC20 1-phasiges Halbleiterschütz, Eingangsspannung: 230 V AC, Ausgangsstrom: 20 A, Nullspannungsschalter Weitere Informationen: | | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Phasen: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3: | 5 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,10* | € 62,33* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,51* | € 62,36* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,23* | € 63,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,39* | € 63,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,20* | € 64,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|