Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke 10-polig, grau FBS 10-8 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke 10-polig, grau FBS 10-8 GY
Steckbrücke 10-polig, grau FBS 10-8 GY
Artikel-Nr.:
     3517A-59457641
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032651
EAN/GTIN:
     4046356551557
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke

Steckbrücke 10-polig, grau FBS 10-8 GY

Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8,2 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,292*
€ 3,172*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,38*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,53922*
€ 3,51922*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,52*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6072*
€ 3,6072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
ab € 44,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.