| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59465751 Herst.-Nr.: 1500176SW EAN/GTIN: 4029299529173 |
| |
|
| | |
| Tragschienen-Sensormodul VLMF-SEN #1500176SW Ausführung: Sensormoduleinsatz zur Montage in Tragschiene VLTM. Zusatzmodule VLMF ... aus Aluminiumprofil, stranggepresst, weiß, silber (-SI) oder schwarz (-SW), pulverbeschichtet. Federstahlklammern für die Befestigung an der Tragschiene. Die Module VLMF ... können variabel zwischen den Geräteträgern VLGF ... platziert werden.Elektrischer Adapter zum flexiblen Abgriff der Stromführung in der Tragschiene. Weitere Informationen: | | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | nein | Anschlussart: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Frequenz: | 50..60 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,16* | € 178,81* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,32* | € 185,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|