| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59769781 Herst.-Nr.: 442440371020 EAN/GTIN: 4260770230496 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenstrahler 4000K 442440371020 Robuster LED-Hallentiefstrahler für den Innen- und Außenbereich. Besonders exakte Lichtlenkung mittels speziell entwickelter Linsentechnik. Einfache, schnelle Montage an Decke, Wand oder Boden. Montagebügel im Lieferumfang enthalten. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Aluminium-Druckguss-Gehäuse in anthrazit, pulverbeschichtet. Geringe Verschmutzungsneigung. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Geeignet für Klemmmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, hallenleuchten led, hallenleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 337,18* | € 397,95* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 337,45* | € 398,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 339,21* | € 401,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|