Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschütz 6K.14.8.024.4710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-59769834
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     6K1480244710
EAN/GTIN:
     8012823449852
Suchbegriffe:
Industrierelais
24v ac industrierelais
industrierelais finder
industrierelais 24v

Industrieschütz 6K.14.8.024.4710

Industrieschütz für Tragschiene 35 mm, 3 Schließer 10 A (400 V AC 3) + 1 Öffner als Spiegelkontakt 2 A (400 V AC 15), Kontaktmaterial AgSnO2, Bemessungsleistung AC3 bei 400 V: 4 kW, Bemessungsleistung AC3 bei 690 V: 5.5 kW, Bemessungsstrom AC1 bei 690 V: 25 A, Spule 24 V AC, Breite 45 mm, Relaisschutzart: IP 20, Ausführung mit Spiegelkontakten gemäß EN 60947-4-1, Hilfsschalter verfügbar (otional)
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,99*
€ 17,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,39*
€ 17,71*
€ 3,90*
ab € 14,01*
€ 20,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,39*
€ 20,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 19,32*
€ 28,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.