Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieschütz 6K.13.8.024.4332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-59769835
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     6K1380244332
EAN/GTIN:
     8012823450308
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais finder
industrierelais

Industrieschütz 6K.13.8.024.4332

Industrieschütz für Tragschiene 35 mm, 3 Schließer 32 A (400 V AC 3), Kontaktmaterial AgSnO2, Bemessungsleistung AC3 bei 400 V: 15 kW, Bemessungsleistung AC3 bei 690 V: 18.5 kW, Bemessungsstrom AC1 bei 690 V: 65 A, Spule 24 V AC, Breite 45 mm, Relaisschutzart: IP 20, Hilfsschalter verfügbar (otional)
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,54*
€ 58,77*
€ 4,00*
ab € 37,72*
€ 58,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,27*
€ 59,77*
Frei Haus
ab € 46,12*
€ 60,56*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.