Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ex-Leuchte 4000K 51FXB17P470A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Ex-Leuchte 4000K 51FXB17P470A
Artikel-Nr.:
     3517A-59769916
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51FXB17P470A
EAN/GTIN:
     4058352933299
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

LED-Ex-Leuchte 4000K 51FXB17P470A

Feuchtraumleuchte IP66 4000K EIN/AUS PC, UV-stabilisiert 7.310 LED Monsun Ex
Weitere Informationen:
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 465,78*
€ 547,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 467,04*
€ 547,88*
Frei Haus
ab € 473,34*
€ 552,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,34*
€ 651,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,82*
€ 638,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,52*
€ 615,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,05*
€ 597,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,78*
€ 554,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.