| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-59866586 Herst.-Nr.: 96.834.4533.3 EAN/GTIN: 4049644012174 |
| |
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 96.834.4533.3 RST25i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V mit PE, 25A, Kabeltyp H07RN-F, Länge 4,5m, Leiterquerschnitt 4,0mm², Kodierfarbe betongrau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 25 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP66 | Art der konfektionierten Leitung: | Geräte-Anschlussleitung | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 4500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,6117* | € 32,0617* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 29,60* | € 39,71* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,40* | € 40,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 34,86993* | € 46,64993* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 42,1103* | € 55,5703* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|