| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60057295 Herst.-Nr.: 140074 EAN/GTIN: 7640130120952 |
| |
|
| | |
| Basismodul XN-P3T-SBB Baugruppenträger, Basismodule Scheibe XI/ON, Anschlussebenen: 3 Anschlussebenen, Anschlusstechnik: Federzugklemmen, für Scheibenmodul, Basismodul für die Einspeisung der Feldversorgung, Basismodul für die Gatewayversorgung (mit XN-BR-24VDC-D), Schutzart: IP20, verwendbar für: XN-BR-24VDC-D, XN-PF-24VDC-D, XN-PF-120/230VAC-D, Normen und Bestimmungen: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2 Weitere Informationen: | | Mit integrierter Stromversorgung: | ja | Eingangsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Eingangsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Eingangsspannung bei DC: | 0 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz: | 0 A | Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz: | 0 A | Max. Eingangsstrom bei DC: | 0 A | Ausgangsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,31* | € 16,01* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,41* | € 16,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,48* | € 16,25* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,49* | € 16,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,24* | € 17,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|