Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakt Lötbuchse, Lötkelch SAI-M23-BE-12-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60063800
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1296730000
EAN/GTIN:
     4050118094848
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Kontakt Lötbuchse, Lötkelch SAI-M23-BE-12-G

Kontakteinsatz für Rundsteckverbinder zum Einbau in ein Gehäuse.
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
200 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,34*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,34*
€ 3,43*
63 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,38*
€ 3,50*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,67*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1203960000
ab € 764,80*
Zubehör
Weidmüller
1169920000
ab € 29,79*
Zubehör
Weidmüller
1995860000
ab € 0,3582*
Zubehör
Weidmüller
1170210000
ab € 1,3782*
Zubehör
Weidmüller
1169990000
ab € 10,38*
Zubehör
Weidmüller
1373440000
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.