| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60066178 Herst.-Nr.: 6934492 EAN/GTIN: 4047101366389 |
| |
|
| | |
| Verbindungsleitung PVC RKH4.4-10-RSH4.4/TFE Food & Beverage hygienic / PVC, Verbindungsleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: grau RAL 7040, Säure- und laugenbeständig, Öl- und chemikalienbeständig, Flammwidrig gemäß DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2, Zulassungen: Gost, Ecolab, RoHS- und REACH-konform, Schutzart IP67, IP69K, Leitungslänge 10 m, M12-Stecker, gerade, 4-polig Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 10 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,59* | € 37,79* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,53* | € 38,87* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,95* | € 39,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,49* | € 39,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,18* | € 40,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|