Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilersäule 1710x585x282mm 58S1700M-Aufbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilersäule 1710x585x282mm 58S1700M-Aufbau
Verteilersäule 1710x585x282mm 58S1700M-Aufbau
Artikel-Nr.:
     3517A-60150164
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     58S1700M-Aufbau
EAN/GTIN:
     4260142197228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse ip 44
leergehäuse

Verteilersäule 1710x585x282mm 58S1700M-Aufbau

Verteilersäulen HxBxT:1250x585x282 mit Montageplatte modif. mit Aufbausockel
Weitere Informationen:
Höhe:
1710 mm
Breite:
585 mm
Tiefe:
272 mm
Einbautiefe:
220 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
ja
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 566,59*
€ 663,06*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 565,55*
€ 663,61*
Frei Haus
ab € 570,33*
€ 669,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,06*
€ 789,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,88*
€ 774,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,09*
€ 741,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,16*
€ 717,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,59*
€ 674,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.