Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkasten 150 SV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-60153766
Hersteller:
     Intertec-Hess
Herst.-Nr.:
     150 SV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse

Schutzkasten 150 SV

GfK-Schutzgehäuse für industrielle Anwendungen, mit Außenbefestigungslaschen aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Höhe:
700 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
430 mm
Einbautiefe:
290 mm
RAL-Nummer:
7032
Anbaumöglichkeit:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Montageplatte:
nein
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 687,23*
€ 807,09*
Frei Haus
ab € 692,28*
€ 814,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,09*
€ 960,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,24*
€ 948,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,33*
€ 903,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,25*
€ 870,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,23*
€ 817,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.