| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60156628 Herst.-Nr.: UW31V EAN/GTIN: 3250616330009 |
| |
|
| | |
| EBS für Feldverteiler 160/500mm UW31V Einbausatz, univ., m. Hutschienen, f. Feldverteiler AP 3-reihig, 450x250mm, QC. Einbaufeld für Installationskleinverteiler Aufputz nach DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 450 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 87 mm | Anzahl der DIN-Schienen: | 3 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 36 | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit Montageplatte: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 79,77* | € 83,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,57* | € 83,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,76* | € 84,18* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 83,83* | € 87,28* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 84,77* | € 88,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|