Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CI-Gehäuse-Deckel 375x375x50mm D150-CI44/T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60156853
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086714
EAN/GTIN:
     4015080867142
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Dachblech
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse

CI-Gehäuse-Deckel 375x375x50mm D150-CI44/T

Deckel transparent rauchgrau mit Tür, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=150mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Tür-Verschlüsse: Handbetätigung
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
375 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
130 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 168,76*
€ 195,90*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 172,87*
€ 201,24*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 210,94*
2
Frei Haus
ab € 189,85*
€ 219,48*
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 192,27*
€ 222,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 210,94*
€ 251,0186
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,73*
€ 241,2487
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,64*
€ 237,5716
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,97*
€ 216,5443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 421,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
067401
ab € 70,17*
Zubehör
Eaton
069642
ab € 62,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.