Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 4 CEE 16 A, 3-pol. EH004L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenleiste 4 CEE 16 A, 3-pol. EH004L
Steckdosenleiste 4 CEE 16 A, 3-pol. EH004L
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60157096
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     EH004L
EAN/GTIN:
     4015153174337
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit IP-Schutz

Steckdosenleiste 4 CEE 16 A, 3-pol. EH004L

Steckdosenleiste 4LbestehendAus: 4xCEE 16A,5polig
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
>4x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
D0-Sicherung
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 843,87*
€ 939,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 906,91*
€ 1.002,60*
Frei Haus
ab € 916,47*
€ 1.012,17*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 960,74*
€ 1.054,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 979,10*
€ 1.077,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,60*
€ 1.193,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,00*
€ 1.181,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 961,81*
€ 1.144,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,61*
€ 1.116,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,91*
€ 1.079,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.