Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 47901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung 47901
Abdeckung 47901
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60157644
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     47901
EAN/GTIN:
     4015153178458
Suchbegriffe:
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
19 zoll sockel

Abdeckung 47901

Abdeckung für Kabelauslass im Festplatzsockel Gr,1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Breite:
240 mm
Höhe:
644 mm
Tiefe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 112,56*
€ 138,92*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,65*
€ 143,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 153,57*
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 159,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,12*
€ 164,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,57*
€ 182,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,77*
€ 177,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,42*
€ 164,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,43*
€ 148,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.