| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60158761 Herst.-Nr.: 2CPX044057R9999 EAN/GTIN: 4011617440574 |
| |
|
| | |
| Endplatte L/R RAL 9016 KBS9 (VE2) Ein Satz Endplatten links und rechts für das Profil der Rangierblenden, Farbe RAL 9016. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 115 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 160 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,93* | € 7,25* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,97* | € 7,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,05* | € 7,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,23* | € 7,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 5,46* | € 7,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|