Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HA-Kasten NH2, bis 400A 2000-0000.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HA-Kasten NH2, bis 400A 2000-0000.20
Artikel-Nr.:
     3517A-60160893
Hersteller:
     Uesa
Herst.-Nr.:
     2710262
EAN/GTIN:
     4260517291940
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Sicherungsgehäuse

HA-Kasten NH2, bis 400A 2000-0000.20

Kabel-Hausanschlusskasten Typ KH1-B, 1 x 3 x NH2 bis 400 A, 2710262, Deckel grau, Einfachstutzen
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
400 A
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
760 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, anschlusskasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 415,88*
€ 500,35*
Frei Haus
ab € 422,81*
€ 505,03*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,35*
€ 595,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,04*
€ 585,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,14*
€ 557,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,97*
€ 539,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,88*
€ 494,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.