| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60161596 Herst.-Nr.: 2CPX010966R9999 EAN/GTIN: 4011617109662 |
| |
|
| | |
| Mitteltragschienen 250mm TZ431A Mitteltragschienen, im Schrank eingebaut, Feldbreite 1 (250 mm), zur Befestigung im Standschrank, passend für Wand- und Standschränke TwinLine. Nur in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen sind werkseitig Mitteltragschienen im Schrank eingebaut. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | sonstige | Länge: | 40 mm | Stufenlose Befestigung: | nein | Montageart: | Schraubbefestigung | Profilhöhe der Tragschiene: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,55* | € 29,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,72* | € 29,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 21,91* | € 30,03* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,04* | € 32,73* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,39* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|