Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand.Kleinverteiler F30, 350x350x128 FB2008LN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand.Kleinverteiler F30, 350x350x128 FB2008LN
Brand.Kleinverteiler F30, 350x350x128 FB2008LN
Artikel-Nr.:
     3517A-60166130
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB2008LN
EAN/GTIN:
     3250616002746
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Brand.Kleinverteiler F30, 350x350x128 FB2008LN

Brandschutz Kleinverteiler, F30, 350x350x128mm. Brandschutz-Klemmkasten F30/E30 zur Aufputz-Montage zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen zum Einbau von elektrischen Verbindungselementen. Prüfungen: Brandkammertest bei einer amtlichen Materialprüfanstalt wurde durchgeführt. Die Anforderungen nach der MLAR (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 2005) sind erfüllt.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Breite:
350 mm
Tiefe:
128 mm
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP41
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Funktionserhalt:
E30
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 304,25*
€ 353,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 306,66*
€ 357,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 307,65*
€ 357,88*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 321,69*
€ 374,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 325,71*
€ 376,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,38*
€ 445,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,15*
€ 413,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.