Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsstreifen 12 TE breit VZ312BS(VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bezeichnungsstreifen 12 TE breit VZ312BS(VE10)
Bezeichnungsstreifen 12 TE breit VZ312BS(VE10)
Artikel-Nr.:
     3517A-60166248
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VZ312BS
EAN/GTIN:
     3250616669888
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Klingeltrafo
Klingeltransformator

Bezeichnungsstreifen 12 TE breit VZ312BS(VE10)

Bezeichnungsstreifen, 12PLE, selbstklebend, mit beschriftbarem Papierstreifen
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
8 mm
Breite:
214 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 6,57*
€ 9,33*
7
€ 6,95*
ab € 7,04*
€ 9,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,80*
€ 9,67*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 6,97*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.