Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte grau KEL-DPZ 24/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführungsplatte grau KEL-DPZ 24/25
Kabeldurchführungsplatte grau KEL-DPZ 24/25
Artikel-Nr.:
     3517A-60166301
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     43710
EAN/GTIN:
     4251269310485
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Kabeldurchführungsplatte grau KEL-DPZ 24/25

Die KEL-DPZ-B dient zur Einführung nicht konfektionierter Leitungen. Ein kleiner Stich in die Membran genügt, anschließend können die Leitungen durchgeschoben werden. Die geführte Leitung ist dann abgedichtet und zugentlastet. Durchgestoßene Membranen können mit Stopfen ST-B wieder verschlossen werden, 12 Einführungen 3,2...6,5 mm, 7 Einführungen 4,8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
72,8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 20,65*
€ 24,42*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 21,669*
€ 25,569*
10
Frei Haus
ab € 21,804*
€ 25,824*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,78*
€ 30,17*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 21,79*
€ 30,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,569*
€ 30,42711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,639*
€ 29,32041
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,669*
€ 25,78611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 255,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.