Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 25-150 qmm, grau K150AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme 25-150 qmm, grau K150AL
Anschlussklemme 25-150 qmm, grau K150AL
Artikel-Nr.:
     3517A-60169047
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K150AL
EAN/GTIN:
     3250613803780
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen hager

Anschlussklemme 25-150 qmm, grau K150AL

Anschlussklemme für Aluminium und Kupferleitungen, 25mm²-150mm², grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25..120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25..150 mm²
Bemessungsstrom In:
290 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grau
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 26,15*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,29*
€ 29,35*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,23*
€ 30,66*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,36*
€ 30,66*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,93*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.