Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V 1APZ sHS/ZSK S27ZA610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V 1APZ sHS/ZSK S27ZA610
Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V 1APZ sHS/ZSK S27ZA610
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60169976
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S27ZA610
EAN/GTIN:
     4015153675261
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank abn
zählerschrank

Komplett-Schrank EFH/3Pkt. 1Z 1V 1APZ sHS/ZSK S27ZA610

Komplettschrank bestehendAus: 1x3-Punkt-Zählerplatz verdrahtet mit sperrbarem Hauptschalter und Zählersteckklemmen,Sammelschienensystem 5-polig,5xAnschlussklemmen 16mm²,kein Zählerreserveplatz,1xVerteilerfeld 5-reihig mitAPZ-Raum inkl,RJ45-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 347,01*
€ 411,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 351,69*
€ 417,65*
Frei Haus
ab € 354,84*
€ 421,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 369,82*
€ 441,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,65*
€ 497,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,55*
€ 496,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,15*
€ 466,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,98*
€ 452,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,69*
€ 418,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.