Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eHZ-Adapter BKE-A3 ohne Deckel BKE-A000A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eHZ-Adapter BKE-A3 ohne Deckel BKE-A000A
eHZ-Adapter BKE-A3 ohne Deckel BKE-A000A
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60172368
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     BKE-A000A
EAN/GTIN:
     4015153670877

eHZ-Adapter BKE-A3 ohne Deckel BKE-A000A

BKE-A 3 (eHZ-Adapter) ohne Deckel Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung BKE
Weitere Informationen:
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
63 A
Maximalstrom (Imax):
63 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 V
Nennspannung (Un) L-L:
400 V
Frequenz:
50..60 Hz
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeicht:
nein
Breite:
170 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 71,55*
€ 91,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,65*
€ 91,40*
Frei Haus
ab € 73,72*
€ 94,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,92*
€ 101,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.