Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigungswinkel Ci-Gehäuse L=875 mm W6/12-CI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON W6/12-CI 193452 Wandbefestigungswinkel f. Ci-Gehäuse
EATON W6/12-CI 193452 Wandbefestigungswinkel f. Ci-Gehäuse
Artikel-Nr.:
     3517A-60172926
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193452
EAN/GTIN:
     9010238024045
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
kunststoffgehäuse

Wandbefestigungswinkel Ci-Gehäuse L=875 mm W6/12-CI

Z-Winkelprofil zur Befestigung von Ci Gehäusen an der Wand, Pulverbeschichtet grau, Abstand der Gehäuserückwand zur Wand=50mm, max. 2x CI44 übereinander, Material Stahl, verzinkt, inklusive Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewinkel
Breite:
95 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
875 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,76*
€ 20,72*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,74*
€ 20,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,72*
€ 22,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,01*
€ 22,52*
€ 3,90*
ab € 16,76*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
001896
ab € 146,38*
Zubehör
Eaton
002209
ab € 63,32*
Zubehör
Eaton
002217
ab € 92,00*
Zubehör
Eaton
002237
ab € 114,84*
Zubehör
Eaton
002246
ab € 194,61*
Zubehör
Eaton
002249
ab € 196,77*
Zubehör
Eaton
012781
ab € 58,49*
Zubehör
Eaton
026690
ab € 135,75*
Zubehör
Eaton
098208
ab € 56,52*
Zubehör
Eaton
194554
ab € 170,51*
Zubehör
Eaton
10408
ab € 61,36*
Zubehör
Eaton
097879
ab € 80,33*
Zubehör
Eaton
19900
ab € 78,65*
Zubehör
Eaton
24646
ab € 81,56*
Zubehör
Eaton
031436
ab € 106,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.