Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefbauwinkel 24mm abgesenkt FTB24N2 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefbauwinkel 24mm abgesenkt FTB24N2 (VE2)
Tiefbauwinkel 24mm abgesenkt FTB24N2 (VE2)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60173619
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FTB24N2
EAN/GTIN:
     4015153592476

Tiefbauwinkel 24mm abgesenkt FTB24N2 (VE2)

Tiefbauwinkel für Gerätetragschiene,Montageplatten,Kabelabfangschienen und FIP1N,24 mmAbgesenkt,2 Stück,
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Werkstoff:
Stahl
Breite:
58 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,92*
€ 17,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,02*
€ 18,68*
€ 3,90*
ab € 14,67*
€ 20,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,96*
€ 21,22*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,25*
€ 24,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.