Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessfeld UniversN,1 Zähler UF51Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlermessfeld UniversN,1 Zähler UF51Z1
Wandlermessfeld UniversN,1 Zähler UF51Z1
Artikel-Nr.:
     3517A-60178128
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51Z1
EAN/GTIN:
     3250612665778
Suchbegriffe:
Prüfklemme
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Wandlermessfeld UniversN,1 Zähler UF51Z1

Wandlermessfeld,UniversN,1 Zählerf, 1 SG-Platz mit Prüfklemmen HxB,1350x250mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 818,19*
€ 894,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 845,95*
€ 924,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 853,01*
€ 934,62*
Frei Haus
ab € 862,59*
€ 943,60*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 865,61*
€ 947,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,62*
€ 1.112,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,88*
€ 1.095,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,27*
€ 1.061,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,60*
€ 1.041,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,01*
€ 1.015,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.