| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60181953 Herst.-Nr.: ABNRS103 EAN/GTIN: 4015153820364 |
| |
|
| | |
| Wandgehäuse schutzisoliert 300x500x210mm ABNRS103 Systemgehäuse für AP-, UP- und teilversenkter Montage, bestehend aus: Leergehäuse mit flächenbündiger Leitungsmembran, seitlichen Vorprägungen für Querverdrahtung im AAR und Sammelschienenverbindung im NAR, Volltür, Abmessungen: 300x500x210 mm, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP44, Stahlblech pulverbeschichtet, 36 Teilungseinheiten Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | ohne | Art der Tür: | Einzel | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | nein | Nennstrom (In): | 400 A | Höhe: | 500 mm | Breite: | 300 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 217,70* | € 264,51* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 217,66* | € 265,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,34* | € 266,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 244,49* | € 290,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 327,07* | € 386,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|