Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerfeld 200A 5pol NA-Schutz NAR-MPLNH1 WK109Y3920


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandlerfeld 200A 5pol NA-Schutz NAR-MPLNH1 WK109Y3920
Wandlerfeld 200A 5pol NA-Schutz NAR-MPLNH1 WK109Y3920
Artikel-Nr.:
     3517A-60186553
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     WK109Y3920
EAN/GTIN:
     4015153797253
Suchbegriffe:
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz
Verteilerfeld
Mess-Wandlerschrank

Wandlerfeld 200A 5pol NA-Schutz NAR-MPLNH1 WK109Y3920

Wandlerfeld für 200A Dauerstrom bestehendAus: 1xNAR mit NH1 Trenner und N/PEAnschluss,1xWandlermodul 450mm für Wandlerlaschen BauformA mit 30mm Breite,1xAAR Motorbetriebener Lasttrennschalter NSx4-polig 250A für NA-SchutzAnwendung und PE Klemme
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
190 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.843,33*
€ 2.059,82*
Frei Haus
ab € 1.858,70*
€ 2.079,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.122,61*
€ 2.350,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.059,82*
€ 2.451,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.039,86*
€ 2.427,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.945,10*
€ 2.314,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,94*
€ 2.251,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.843,33*
€ 2.193,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.