| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60254673 Herst.-Nr.: 102168 EAN/GTIN: 4015081020447 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter 13A, 2p, C-Char FAZ-C13/2-NA Leitungsschutzschalter, FAZ-NA, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 13 A, Schaltgeräte für den Export nach Nordamerika (UL zertifiziert) Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 70,5 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 2 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 2 | Bemessungsstrom: | 13 A | Bemessungsspannung: | 415 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 0 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,93* | € 89,56* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 74,96* | € 93,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 77,06* | € 96,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,44* | € 100,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,34* | € 103,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|