Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster 2S rot,230VAC SVN432


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Taster 2S rot,230VAC SVN432
Taster 2S rot,230VAC SVN432
Artikel-Nr.:
     3517A-60255691
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN432
EAN/GTIN:
     3250615721983
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
hager leuchtmelder 230v

Taster 2S rot,230VAC SVN432

Taster 16A 2 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder rot 1PLE. Taster mit LED Meldeleuchte nach nach DIN EN 62094-1 (VDE 0632-700) und DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660-200) mit VDE Zeichen, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
800 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 20,10*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,47*
€ 24,15*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 17,75*
€ 24,32*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,17*
€ 24,95*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 19,70*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SVN411
ab € 16,11*
Ähnlich
Hager
SVN422
ab € 16,53*
Ähnlich
Hager
SVN441
ab € 18,14*
Ähnlich
Hager
SVN452
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.