Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3p. NZMC3-A320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60260630
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109665
EAN/GTIN:
     4015081092512
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter

Leistungsschalter 3p. NZMC3-A320

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu ): 320 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250..320 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1920..3200 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,78*
€ 1.035,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 940,60*
€ 1.040,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.018,45*
€ 1.126,60*
€ 5,95*
ab € 1.052,68*
€ 1.160,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.053,88*
€ 1.172,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,60*
€ 1.340,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,39*
€ 1.332,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,20*
€ 1.284,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,59*
€ 1.251,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,45*
€ 1.211,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100677
ab € 106,37*
Zubehör
Eaton
100784
ab € 49,11*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
112884
ab € 177,01*
Zubehör
Eaton
118988
ab € 223,57*
Zubehör
Eaton
119000
ab € 222,60*
Zubehör
Eaton
165717
ab € 75,32*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 78,49*
Zubehör
Eaton
171803
ab € 101,77*
Zubehör
Eaton
172532
ab € 146,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.