Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter 2P 63A 300mA A9Z64263


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schalter 2P 63A 300mA A9Z64263
FI-Schalter 2P 63A 300mA A9Z64263
Artikel-Nr.:
     3517A-60260677
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9Z64263
EAN/GTIN:
     3606489502966
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter 2P 63A 300mA A9Z64263

Fehlerstrom-Schutzschalter Allstromsensitiv Acti 9 iID. 2-polig,Nennstrom 63A,Typ B-SI,Nennfehlerstrom 300mA,Betriebsspannnung (Ue) 230 AC,50Hz,Isolationsspannung 250V AC. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslösungen durch Fehlerstrom. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Fehlerstromschutzschalters, bei grüner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
6 kV
Verlustleistung:
4,4 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,67*
€ 499,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 448,32*
€ 505,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 456,04*
€ 513,67*
Frei Haus
ab € 456,16*
€ 516,18*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 497,52*
€ 567,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,24*
€ 601,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,38*
€ 596,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,89*
€ 584,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,73*
€ 567,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,32*
€ 533,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.