Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 16A AC 500V 120kA NH-SICHERU#16NHG01BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-60263295
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     16NHG01BI
EAN/GTIN:
     5027590437783
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 16A AC 500V 120kA NH-SICHERU#16NHG01BI

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
16 A
AC 500 V
NH01
gL/gG
IEC
duales (Kombinations-) Kennmeldersystem
Quadratischer Körper mit Messerkontakten
Isolierte Grifflaschen
IEC 60269-2 Sicherungssystem A
DIN 43620
VDE 0636-2
Ausschaltvermögen 120 kA
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH01
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsabschaltvermögen AC:
120 kA
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,00*
ab € 6,57*
€ 9,30*
8 Tage
unbekannt
3
€ 5,50*
ab € 6,61*
€ 9,36*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 9,38*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 7,48*
€ 10,51*
3
€ 3,90*
ab € 7,43667*
€ 10,54667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,30*
€ 11,067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
SD1-D
ab € 15,64*
Zubehör
Eaton
EBH113TBM1
ab € 140,79*
Zubehör
Eaton
EBH113TBS8
ab € 140,62*
Zubehör
Eaton
EBH113TBV1
ab € 160,83*
Zubehör
Eaton
EBH123TTS8
ab € 141,64*
Zubehör
Eaton
EBH123TTV1
ab € 162,37*
Zubehör
Eaton
EBH1O3TVS
ab € 122,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.