Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser F200-100A/AC/DC12-60 F2C-A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CSS200933R0011 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CSS200933R0011 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     3517A-60264672
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSS200933R0011
EAN/GTIN:
     8012542974901
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter

Arbeitsstromauslöser F200-100A/AC/DC12-60 F2C-A1

Arbeitsstromauslöser Funktion: Fernauslösung des Geräts, wenn eine Spannung angelegt ist. Geeignet für FI-Schutzschalter (RCCB) F200 A bis 100 A, F200 F, F200 B/B+ bis 63 A und FI/LS-Schalter DS201, DS202C und DS203NC (mit SN201-IH Kopplungsmodul/Hilfsschalter für DS203NC).
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Funktion:
Arbeitsstromauslöser
Breite in Teilungseinheiten:
17,5
Bemessungsspannung:
12 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,84*
€ 47,84*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 39,52*
€ 51,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,05*
€ 51,65*
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 52,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,28*
€ 54,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.