Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schalter DFS4 063-4/0,03-A R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 63 A, 0.03 A, Typ A, N-re
Artikel-Nr.:
     3517A-60265392
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09144911
EAN/GTIN:
     4014712111080
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schalter DFS4 063-4/0,03-A R

Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Verlustleistung:
9,3 W
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,13*
€ 72,41*
1 Tag
36
€ 5,90*
ab € 57,22*
€ 72,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,45*
€ 72,81*
Frei Haus
ab € 58,86*
€ 74,50*
€ 3,50*
ab € 59,50*
€ 75,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 328,69*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 330,82*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 693,64*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 255,19*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 328,33*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 328,56*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 660,45*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 390,60*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 317,97*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,32*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.