Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußwinkel L1/N, 50A ZV-L1/N-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußwinkel L1/N, 50A ZV-L1/N-36
Anschlußwinkel L1/N, 50A ZV-L1/N-36
Artikel-Nr.:
     3517A-60266049
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     263942
EAN/GTIN:
     4015082639426

Anschlußwinkel L1/N, 50A ZV-L1/N-36

Steckverschienung für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, (mit Hilfsschalter), beliebeige Schaltgerätekombinationen mit oder ohne Hilfsschalter möglich, nur wenige Bauteile, 2 Winkeltypen je Schienenquerschnitt für Drehstromverschienung, gemeinsames Abdeckprofil mit Endkappen für ZV-SS u. ZV-SS-80A, Kurzschluss- und Isolationsfestigkeit geprüft nach IEC/EN 60439-1
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
50 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
25 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
14 mm
Flexibel:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
36
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,57*
22 Tage
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,61*
Lager 3517
36
€ 5,46*
ab € 0,40362*
€ 0,68362*
23 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,69*
16 Tage
unbekannt
36
€ 6,99*
ab € 0,40*
€ 0,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 0,68362*
€ 0,81351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57362*
€ 0,68261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55362*
€ 0,65881
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47362*
€ 0,56361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46362*
€ 0,55171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40362*
€ 0,48031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 24,61032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.