Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4344-0LA01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4344-0LA01
Artikel-Nr.:
     3517A-60269712
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV43440LA01
EAN/GTIN:
     4001869462554
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter Typ AC, 30mA, 40A 5SV4344-0LA01

FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ AC, kurzzeitverzögert, In: 40 A, 30 mA, Un AC: 400 V, mit thermischem Überlastschutz Der FI-Schalter ist die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Berührungsschutz Die patentierten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation, denn sie verhindern lebensbedrohliche Stromunfälle durch sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
AC
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 212,46*
€ 257,35*
Frei Haus
ab € 215,50*
€ 259,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 260,60*
€ 320,43*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,35*
€ 306,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,14*
€ 294,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,46*
€ 252,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,85*
Zubehör
Siemens
5ST3031
ab € 20,68*
Zubehör
Siemens
5ST30222
ab € 19,73*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 315,98*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 268,60*
Zubehör
Siemens
5ST3014
ab € 21,31*
Zubehör
Siemens
5ST3015
ab € 21,21*
Zubehör
Siemens
5ST30102
ab € 12,67*
Zubehör
Siemens
5ST30112
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST30122
ab € 12,88*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,11*
Zubehör
Siemens
5ST3013
ab € 21,25*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,98*
Zubehör
Siemens
5ST3041
ab € 46,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.