Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 25A, 3p, D-Char AZ-3-D25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-60270198
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174516
EAN/GTIN:
     4015081709724
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3 polig 25a
leitungsschutzschalter

LS-Schalter 25A, 3p, D-Char AZ-3-D25

Hochwertiger Fehlerstromschutzschalter/ Leitungsschutzschalter Kombination netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot -grün, Klemmhilfe- Hintersteckschutz, Tristabiler Rastschieber- ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschieungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40A, Auslösecharakteristken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25°C
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
75 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
0 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 152,27*
€ 187,19*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 152,96*
€ 189,23*
1
Frei Haus
ab € 159,35*
€ 195,51*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 167,50*
€ 204,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.